In soli tre passaggi sarete registrati e potrete utilizzare tutte le funzioni del negozio online.
Vendita riservata ai possessori di P.IVA
Il codice QR non è più valido. Facendo clic sul pulsante riportato di seguito è possibile attivarlo nuovamente.
Ordinamento
48 articoli con 131 versioni trovati
Per piastrelle, pietre naturali, PVC, laminato e parquet
Adesivo
Grazie al tampone in feltro, loggetto si sposta senza emettere nessun rumore.
Grazie al tampone in feltro, loggetto si sposta senza emettere rumore.
Resistente alle torsioni grazie ai 2 chiodi di fissaggio
Design antiscivolo con vite con intaglio a croce
Per agganciare il modulo base
Da incollare su mobili in legno
per agganciare il modulo base
Con gommini antiscivolo
Per la riduzione della rumorosità e il bilanciamento del peso
For clipping into base module
Da inchiodare su mobili o sedie in legno
For screwing onto wooden furniture or for sticking onto smooth surfaces
For pressing into drilled hole ∅ 8 mm
Per il fissaggio su modulo base rettangolare, 27 x 10 mm
Adatto per vite o chiodo
∅Per laggancio a clip nel modulo di base SLIM 17 mm
A vite
Con ottime proprietà di scorrimento su pavimentazioni in tessuto
For inserting into drill holes of ∅ 25 mm
For screwing in with set screw M8
Sono disponibili altri risultati di ricerca. Per un risultato più preciso, affina i dati immessi.
Controllare questo risultato o utilizzare un termine diverso per la ricerca.
Grazie al tampone in feltro, l'oggetto si sposta senza emettere nessun rumore.
Grazie al tampone in feltro, l'oggetto si sposta senza emettere rumore.
Perno quadro pieno 8 mm
Maniglia per porta AL 900 su rosetta ovale
Rosetta ovale interna AL con foro PC
Rosetta ovale esterna AL con foro PC
Maniglia per porta AL 920 su rosetta ovale
Maniglia per porta AL 930 su rosetta ovale
Pomello porta AL tipo E su rosetta ovale
Rosetta cieca ovale A interna