Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Schiuma combi per pozzetti
Speciale schiuma monocomponente con una valvola di sicurezza combinata per incollare e sigillare i componenti nelle applicazioni di ingegneria civile
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Valvola combinata all'avanguardia (2 in 1)
- Può essere utilizzata come schiuma per pistola e schiuma di riempimento
- Se la pistola per schiuma non funziona, si può utilizzare la schiuma in modo alternativo senza perdere tempo
Sostituisce la lunga e dispendiosa operazione di applicazione della malta
La semplice applicazione consente una lavorazione più rapida e conveniente. Comoda e pratica da utilizzare.
Incollaggio a tenuta stagna
- Tenuta stagna testata fino a 0,5 bar, testata da MFPA Leipzig (rapporto di prova n. PB2.4/06-492-2)
- La schiuma si espande e penetra anche nei pertugi più piccoli sigillandoli
Adatto per una vasta gamma di impieghi grazie alla lunga durata
- Resistente a:
Benzina, olio, acqua
Acque reflue urbane
Feci
Carichi chimici nelle costruzioni standard
Tutti i batteri e gli acidi che si trovano normalmente nel suolo
Sicuro per l'ambiente
Il propellente è privo di FC e HFC. Conforme alle specifiche della direttiva CE 842/2006.
Conservare in un luogo fresco e asciutto. Conservare la bomboletta in posizione verticale per non danneggiare la valvola.
Proteggere le superfici decorative dalla sporcizia; coprire le superfici adiacenti con del nastro adesivo/pellicola.
Per un riempimento semplice e rapido dei giunti tra gli elementi dei pozzetti, (conformi a DIN 4034, Parte 2) e per sigillare e connettere i pozzetti di entrata delle fognatura e collegamenti pieghevoli, sistemi di trattamento delle acque reflue domestiche e i collegamenti edili. Aderisce a calcestruzzo, muratura, pietra, gesso, legno, fibrocemento, metallo, una vasta gamma di materie plastiche quali polistirene, schiuma PUR rigida, poliestere, PVC rigido (tranne il polietilene e la gomma siliconica).
La superficie deve essere asciutta, senza gelo, presentare un elevato grado di stabilità dimensionale e deve essere priva di polvere, sporco, olio, grasso, agenti distaccanti e parti mobili. Bagnare leggermente la superficie con acqua.
Utilizzo con pistola:
Può essere applicata con PURLOGIC Xpress (art. n. 0891 152 4) e PURLOGIC COMBIpress (art. n. 0891 152 6). Le altre pistole non sono compatibili!
Avvitare saldamente la bomboletta al filetto della pistola e agitare vigorosamente la bomboletta con la pistola per almeno 30 secondi. Applicare uniformemente la schiuma nell'alloggiamento del pozzetto.
Utilizzo con adattatore angolare:
Rimuovere l'anello per pistola dalla bomboletta. Avvitare l'adattatore angolare sulla valvola e agitare vigorosamente la bomboletta per almeno 30 secondi. Applicare uniformemente la schiuma nell'alloggiamento del pozzetto.
Lo strato successivo di alloggiamento del pozzetto deve essere applicato entro 10 minuti. Non tagliare né logorare la schiuma che fuoriesce dall'anello pieghevole. Rimuovere immediatamente la schiuma fresca in eccesso dal pozzo con il pulitore per schiuma PU; rimovere la schiuma indurita dal pozzo meccanicamente.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.