Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Schiuma per pistola monocomponente PURlogic® Top
Schiuma per pistola monocomponente PURlogic<SUP>®</SUP> Top - 1
Schiuma per pistola monocomponente PURlogic<SUP>®</SUP> Top - 2
Schiuma per pistola monocomponente PURlogic<SUP>®</SUP> Top - 3
Schiuma per pistola monocomponente PURlogic<SUP>®</SUP> Top - 4
Schiuma per pistola monocomponente PURlogic<SUP>®</SUP> Top - 5
Schiuma per pistola monocomponente PURlogic<SUP>®</SUP> Top - 6
Schiuma per pistola monocomponente PURlogic<SUP>®</SUP> Top - 7
Schiuma per pistola monocomponente PURlogic<SUP>®</SUP> Top - 8
Schiuma per pistola monocomponente PURlogic<SUP>®</SUP> Top - 9
Schiuma per pistola monocomponente PURlogic<SUP>®</SUP> Top - 10
Schiuma per pistola monocomponente PURlogic<SUP>®</SUP> Top - 11
Schiuma per pistola monocomponente PURlogic<SUP>®</SUP> Top - 12
Schiuma per pistola monocomponente PURlogic<SUP>®</SUP> Top - 13
Schiuma per pistola monocomponente PURlogic<SUP>®</SUP> Top - 14
Schiuma per pistola monocomponente PURlogic<SUP>®</SUP> Top - 15
Schiuma per pistola monocomponente PURlogic<SUP>®</SUP> Top - 16
Schiuma per pistola monocomponente PURlogic<SUP>®</SUP> Top - 17
Schiuma per pistola monocomponente PURlogic<SUP>®</SUP> Top - 18
Schiuma per pistola monocomponente PURlogic<SUP>®</SUP> Top - 19
Schiuma per pistola monocomponente PURlogic<SUP>®</SUP> Top - 20
Schiuma per pistola monocomponente PURlogic<SUP>®</SUP> Top - 21
Schiuma per pistola monocomponente PURlogic<SUP>®</SUP> Top - 22
Schiuma per pistola monocomponente PURlogic<SUP>®</SUP> Top - 23
Schiuma per pistola monocomponente PURlogic<SUP>®</SUP> Top - 24
Schiuma per pistola monocomponente PURlogic<SUP>®</SUP> Top - 25
Schiuma per pistola monocomponente PURlogic<SUP>®</SUP> Top - 26
Schiuma per pistola monocomponente PURlogic<SUP>®</SUP> Top - 27
Schiuma per pistola monocomponente PURlogic<SUP>®</SUP> Top - 28
Schiuma per pistola monocomponente PURlogic<SUP>®</SUP> Top - 29
Schiuma per pistola monocomponente PURlogic<SUP>®</SUP> Top - 30
Schiuma per pistola monocomponente PURlogic<SUP>®</SUP> Top - 31

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Schiuma per pistola monocomponente PURlogic® Top

Schiuma per pistola monocomponente per una vasta gamma di applicazioni

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 2

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Stessa resa con dimensioni ridotte


Fino a 40 litri di schiuma in una bomboletta pratica e semplice da utilizzare.



Adatta per l'uso invernale


Può essere applicata anche con temperature del materiale di supporto e ambiente fino a -5 °C



Caratteristiche del prodotto testate


  • Isolamento acustico dei giunti: Riduce il livello di rumore (RST,w = 61 dB in conformità alla normativa DIN 52210)

  • Conducibilità termica: Riduce la dispersione termica a norma DIN 52612

  • Permeabilità all'aria: Impedisce le correnti d'aria, testata secondo EN 1026

  • Permeabilità al vapore acqueo: Testata a norma DIN EN ISO 12572.

  • Risparmio energetico in conformità all'EnEV (decreto sul risparmio energetico tedesco): Risparmio dei costi di riscaldamento del 6% a norma DIN 18055/EN 204

  • Certificato generale di collaudo dell'ispettorato edile: Conforme alla classe dei materiali edili B2 in conformità alla normativa DIN 4102, Parte 1


Struttura della schiuma fine e uniforme



Privo di solventi e silicone



Antinvecchiamento



I nostri prodotti con etichetta EMICODE sono a basse emissioni/ecocompatibili. Il sistema di classificazione EMICODE assegna etichette ai prodotti per l'edilizia che soddisfano i rigorosi requisiti sanitari e ambientali degli istituti riconosciuti.

Prova di prestazioni

Sistemi di sigillatura perimetrali conformi al programma di certificazione QM360: 2014, n. reg. 188 7050098



EMICODE EC1plus: bassissime emissioni. Il sistema di classificazione EMICODE caratterizza la compatibilità ambientale e sanitaria dei prodotti per l'edilizia. I prodotti a più basse emissioni recano il marchio EC1plus.

Indicazione

Conforme ai requisiti RAL per l'isolamento dello strato centrale.


Applicare il primer alle superfici porose e assorbenti. PURlogic® TOP può essere utilizzato nelle pistole per schiuma PURlogic® Xpress, art. n. 0891 152 4. Le altre pistole non sono compatibili!

Area di applicazione
Tabella panoramica tecnica delle schiume PU Purlogic® e del sughero a spruzzo
Caratteristiche tecnicheArea principale di applicazione
PURLOGIC® SPRINT
0892 146
4,3 l3920+10+10NoB2OOOOOO
PURLOGIC®Turbo
0892 147
5,5 l1,5+520+10+10NoB2OOOOOOO
Sughero a
dispersione spray
0892 140
500 mlxx-+5+5B2OOOOO
PURLOGIC®Premium
0892 142 4
50 l740--5+5NoB1OOOO
PURLOGIC®Easywhite
0892 143 300
25 l1560-+5+5NoB1OOOO
Prodotto Würth
Art. no.
Resa schiuma espansa liberamente fino a …Tempo di formazione pellicola a +20°C da … minTaglio possibile da … minLavorazione possibile da … min (indurimento)Può essere applicata da … °C (supporto/ambiente)Può essere applicata da … °C (supporto/ambiente)Resistente ai raggi UVClasse di reazione al fuoco secondo DIN 4102Isolamento termico tra il telaio della finestra e la pareteIsolamento acustico per giunti di posa dei serramentiIsolamento acustico nei telai delle porteFissaggio e riempimento dei telai delle porteRiempimento, sigillatura e isolamento di cavitàSigillatura e riempimento dei giunti di collegamento nella costruzione del tettoRiempimento di aperture per il passaggio di tubazioniFissaggio di vasche e piatti docciaFissaggio di gradini in legno
PURLOGIC® TOP
0892 142
0892 142 1
40 l740-- 5+5NoB2OOOO
PURLOGIC®Flex
0892 142 8
18 l620-- 150NoB2OOOO
PURLOGIC®EASY
0892 143
30 l712-- 5+5NoB2OOOO
PURLOGIC®FAST
0892 144
10 l71560+10+10NoB2O