Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Schiuma per pneumatici
Prodotto di alta qualità per la cura dei fianchi degli pneumatici
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Pulisce, cura, protegge
- Semplice da applicare in una sola fase, con conseguente risparmio di tempo
- Non ha bisogno di essere tirato o asciugato
- Ideale anche per il cambio gomme (estate-inverno)
- Repellente a polvere e sporco
- Non intacca vernici, materie plastiche, gomma e superfici metalliche
Satinati,- opachi lucidi
- Gli pneumatici riacquistano splendore
- Aspetto migliorato particolarmente adatto per veicoli dimostrativi
Protezione ottimale dai raggi UV e dall'ozono
- Gli pneumatici non vengono scoloriti
- Evita che le parti trattate diventino fragili e le crepe dovute all'invecchiamento
Schiuma per la cura
- Applicazione economica
- Crea una schiuma stabile sullo pneumatico, che cola via dopo il lavaggio
Privo di AOX e solventi
Non spruzzare sui battistrada, sui dischi e sui tamburi dei freni. Contiene silicone.
Nota: non spruzzare sul battistrada per evitare il rischio di slittamento. Non spruzzare sugli pneumatici di veicoli a due ruote, sui dischi e sui tamburi dei freni.
Prodotto di alta qualità per la cura dei fianchi degli pneumatici.
Spruzzare la schiuma uniformemente sul fianco dello pneumatico e lasciarlo asciugare. Non è necessario ripassare. Utilizzabile anche su pneumatici bagnati. Effettuare una breve pre-pulizia in caso di sporco ostinato.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.