Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Schiuma per giunti B1
Schiuma in poliuretano monocomponente per applicazioni conformi ai requisiti della classe dei materiali edili B1
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Resistente alle fiamme
Licenza edilizia generale, conforme ai materiali da costruzione classe B1 in conformità alla normativa DIN 4102, Parte 1
Universale
- Adatta per una vasta gamma di impieghi in ambienti esterni ed interni
- Eccezionale aderenza a tutte le superfici edilizie
- Una volta indurita, può essere intonacata, verniciata e incollata
- Resistente all'invecchiamento, non deperibile, resistente alla muffa, ma non resistente ai raggi UV
Eccellente stabilità dimensionale e indurimento completo rapido
- Nessuna riduzione del volume
- Minima post-espansione una volta che il prodotto si indurisce completamente
Eccellente volume di riempimento
Senza solventi
Tutte le superfici edili comuni, quali calcestruzzo, muratura, pietra, gesso, legno, metallo resistente alla corrosione, polistirene, schiuma rigida PIR/PUR, poliestere e PVC rigido. Non aderisce al PE, PP, PTFE, e al silicone.
Ideale per le applicazioni con requisiti B1 quali riempimento di giunti, fori e cavità con schiuma, ad es. tra i pannelli isolanti della facciata, finitura del tetto, cassoni delle tapparelle e per la costruzioni di attrezzature e lavorazione dei metalli. Isolamento dei davanzali, dei telai delle finestre e per la costruzione di furgoni refrigerati e celle frigorifere.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.