Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Schiuma detergente per veicoli commerciali PROTECT
Dona alla superficie una splendida lucentezza priva di aloni, una superficie liscia e una protezione idrorepellente estrema di lunga durata.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
- Concentrato intensivo con effetto loto
- Un prodotto speciale a base di schiuma con un'elevata percentuale di prodotti per la cura
- Aggiunge una lucentezza alle superfici verniciate e in plastica.
- Il veicolo è protetto efficacemente dalle intemperie e da altri fattori ambientali.
- Pulisce e protegge tutti i veicoli a motore, gli autobus, i rimorchi, ecc.
Attenzione, non lasciare asciugare. Non utilizzare su superfici calde o esposte ai raggi solari. Prima dell'applicazione, verificare la compatibilità con i materiali in un'area poco visibile.
Adatta per superfici verniciate, teloni, schermi, parti in plastica, cerchioni, cromature, fari, ecc.
Il detergente deve essere utilizzato in forma diluita (dall'1% al 5%). La schiuma detergente per veicoli commerciali PROTECT può essere miscelata con acqua calda o fredda. L'acqua calda favorisce l'effetto pulente e riduce il tempo di applicazione. A seconda del grado di sporcizia e della diluizione, lasciare agire per circa 5-15 minuti.
Applicare con una pistola per schiuma, una lancia a spruzzo, un pulitore ad alta pressione o un getto irrigatore. Quindi spruzzare via accuratamente i residui con un getto d'acqua concentrato.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.