Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Schiuma antifuoco Kombi
Schiuma antifuoco bicomponente a base di PU con eccellenti proprietà antifuoco. Intumescente.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
- Installazione facile e veloce
- Non è necessario il rivestimento dei cavi o della superficie della sigillatura
- Grazie ai mattoni antifuoco, gli spazi più grandi separati con i divisori possono essere chiusi in modo rapido e con costi contenuti
- Schiuma flessibile, consente facilmente l'aggiunta in futuri passaggi
- Sovraverniciabile
- Applicazione senza polvere
- Utilizzabile con tubi in PE e PVC fino al diametro 50 mm senza applicazione di alcun manicotto antifuoco
Attraversamenti di pareti e solai, resistenza al fuoco Z-19.53-2337
Eventuale materiale delle casseforme in cartongesso o materiale plastico può rimanere nella sigillatura.
Per utilizzo nel sistema [D4]
Schiuma antifuoco Kombi [D4]
Per attraversamenti di pareti e solai con classe di resistenza al fuoco per canaline elettriche, tubi portacavi, tubi combustibili e non combustibili.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.