Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Schiuma antifuoco 90

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Schiuma antifuoco 90

Two-component fire protection foam with silicone base and outstanding fire protection properties

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

  • Agitare bene la bombola prima dell'uso

  • Temperatura della bombola all'utilizzo da 15°C a 30°C

  • Resa: ca. 900 cm³, densità: ca. 0,5 g/cm³

  • Tempo d'indurimento: Circa 1 ora.

  • Durata di conservazione: 1 anno, anche se utilizzata più volte

  • I blocchetti di schiuma possono essere rifilati secondo bisogno

  • Dopo l'apertura della bombola, pulire la valvola con detergente per silicone e scuotere

  • Sostituire il beccuccio in caso di interruzione del lavoro per più di 5 minuti

  • Sigillatura facile e veloce

  • Profondità di installazione di solo 15 cm

  • Nessun rivestimento necessario per cavi con diametro inferiore a 20 mm; rivestire i cavi con diametro maggiore di 20 mm con rivestimento antifuoco art. 0893303006
Prova di prestazioni
  • Attraversamenti di pareti e soffitti S 90 Z-19.15-1472

  • Attraversamenti di pareti e soffitti R 90 Z-19.17-1773
Indicazione
  • [68] secondo certificazione Z-19.17-1773

  • Per l'estrusione è necessario utilizzare l'apposita pistola