Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Freno al vapore WÜTOP® DB 2
Freno al vapore WÜTOP<SUP>® </SUP>DB 2 - 1
Freno al vapore WÜTOP<SUP>® </SUP>DB 2 - 2
Freno al vapore WÜTOP<SUP>® </SUP>DB 2 - 3
Freno al vapore WÜTOP<SUP>® </SUP>DB 2 - 4

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Freno al vapore WÜTOP® DB 2

Freno al vapore per la regolazione dell'umidità, a tenuta stagna, facile da installare, adatto per la ristrutturazione di interni e la conversione di sottotetti. Da impiegare in combinazione con i teli da sottotetto traspiranti

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 3

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

  • Rete incorporata per una maggiore durata e resistenza agli strappi

  • Protegge contro le perdite di calore causate da inutili fuoriuscite d'aria

  • Evita infiltrazioni di umidità nell'isolamento termico e, quindi, la perdita dell'effetto isolante

  • Wütop DB 2, in combinazione con i teli da sottotetto traspiranti della serie Wütop, assicura per tutto l'anno la corretta traspirazione del materiale isolante e della struttura portante, creando un clima abitativo sano.


I nostri prodotti recanti etichetta EMICODE sono a basse emissioni/basso contenuto di sostanze nocive. Il sistema di classificazione EMICODE assegna etichette ai prodotti per l'edilizia che soddisfano i rigorosi requisiti sanitari e ambientali degli istituti riconosciuti.

Prova di prestazioni

DIN EN 13984



EMICODE EC1plus: Emissioni molto basse: Il sistema di classificazione EMICODE caratterizza la compatibilità ambientale e sanitaria dei prodotti per l'edilizia. I prodotti a più basse emissioni recano il marchio EC1plus.

Area di applicazione