Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Scatola per cavi

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Scatola per cavi

Per una sigillatura di cavi semplice e sicura

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 36

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

I cavi possono essere installati in un secondo momento con estrema facilità


  • Poiché non serve riempire l'interno della scatola, è necessaria soltanto la chiusura con il coperchio a tenuta di fumo e gas

  • In caso di cavi già esistenti è possibile installare la scatola rimuovendone la parte superiore, senza effettuare grandi aperture murarie

  • La successiva installazione di cavi non produce polvere o residui
Indicazione
  • Consente il singolo attraversamento di linee di distribuzione in acciaio, rame o plastica fino a un diametro esterno di 15 mm

  • È possibile collocare fino a 3 scatole una di fianco all'altra e fino a 7 una sopra l'altra (in caso di posa con malta e di tipo lungo)

  • Strutture di supporto dei cavi, come canaline o passerelle elettriche, non possono attraversare la scatola antifuoco

  • Come predisposizione per future installazioni è possibile utilizzare tubi in plastica fino a max. M 63 (tipo lungo) o M 40 (tipo corto)

  • In caso di installazione del tipo lungo in pareti divisorie leggere, utilizzare un telaio di supporto

  • Non inserire nessun materiale da costruzione, ad es. malta, all'interno della scatola