In soli tre passaggi sarete registrati e potrete utilizzare tutte le funzioni del negozio online.
Vendita riservata ai possessori di P.IVA
Il codice QR non è più valido. Facendo clic sul pulsante riportato di seguito è possibile attivarlo nuovamente.
Ordinamento
4 articoli con 50 versioni trovati
Per una sigillatura di cavi semplice e sicura
Con strisce intumescenti a base di grafite. Per linstallazione con la schiuma di montaggio EASY PURLOGIC o con cemento antifuoco
Sound protection for electrical cables for wall bushings in sensitive areas. Consists of a sheet steel housing with internal sound insulation inserts without fire resistance.
Sono disponibili altri risultati di ricerca. Per un risultato più preciso, affina i dati immessi.
Controllare questo risultato o utilizzare un termine diverso per la ricerca.
Smoke detector SLIM
Rilevatore di fumo Pyrexx® PX-1
Accessori rilevatore di fumo domestico
CO detector Ei208iDW
Estintore 6 kg
Rilevatore di fumo wireless Pyrexx® PX-1C
Gas di prova 918-5 Per rilevatore/sensore di fumo
Gas di prova