Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Scatola per cavi EASY

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Scatola per cavi EASY

Con strisce intumescenti a base di grafite. Per l'installazione con la schiuma di montaggio EASY PURLOGIC o con cemento antifuoco

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 8

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

  • I cavi possono essere installati in un secondo momento con estrema facilità poiché non serve riempire l'interno della scatola, è necessaria soltanto la chiusura con il coperchio a tenuta di fumo e gas

  • Con installazioni di cavi già esistenti, è possibile modificare la scatola facilmente rimuovendone la parte superiore.

  • La modifica dei cavi non produce polvere o residui
Prova di prestazioni

Scatola per cavi, tipo corto: Attraversamenti di pareti S 90 / S30 Z-19.15-1428



Scatola per cavi, tipo lungo: Attraversamenti di pareti e solai S 90 Z-19.15-1429

Indicazione
  • Consente il singolo attraversamento di linee di distribuzione in acciaio, rame o plastica fino a un diametro esterno di 15 mm

  • È possibile collocare fino a tre scatole una di fianco all'altra e fino a sette una sopra l'altra (malta e scatola lunga)

  • Le strutture di supporto dei cavi, come canaline o condutture, non possono essere inserite nella scatola antifuoco

  • È possibile usare tubi in plastica fino a un massimo di M 63 (tipo lungo) o M 40 (tipo corto) come misura precauzionale per consentire aggiunte successive

  • Se si installa il tipo lungo in tramezze, utilizzare un telaio di supporto

  • Non inserire materiale da costruzione, ad esempio malta, all'interno della scatola
Istruzioni