Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Scatola di derivazione a membrana per calcestruzzo
Scatola di derivazione a membrana per calcestruzzo - 1
Scatola di derivazione a membrana per calcestruzzo - 2
Scatola di derivazione a membrana per calcestruzzo - 3
Scatola di derivazione a membrana per calcestruzzo - 4
Scatola di derivazione a membrana per calcestruzzo - 5
Scatola di derivazione a membrana per calcestruzzo - 6
Scatola di derivazione a membrana per calcestruzzo - 7
Scatola di derivazione a membrana per calcestruzzo - 8
Scatola di derivazione a membrana per calcestruzzo - 9
Scatola di derivazione a membrana per calcestruzzo - 10

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Scatola di derivazione a membrana per calcestruzzo

Sistema doppio - montaggio convenzionale (chiodatura) o montaggio con alette (con alette opzionali)

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

  • Tecnologia a membrana per l'ingresso dei tubi senza utensili, per risparmiare tempo e costi

  • confezione da 5 in 1: Scatola di derivazione, alette per calcestruzzo (con alette opzionali), scatola di collegamento per soffitto, presa a soffitto e scatola elettronica

  • Tubogrip – i tubi non devono più essere tagliati e sono privi di deformazioni (EN25/EN32)

  • Installazione semplice e rapida su casseforme opposte senza supporto e controsupporto (con alette opzionali)

  • Utilizzabile da entrambi i lati. Per copertura in calcestruzzo 40-60 mm, per installazione inversa 20-40 mm (con alette opzionali)

  • Grazie alla tecnologia di collegamento SCS, è possibile combinare stabilmente più combinazioni conformi agli standard

  • Design a 8 lati per circa il 70% di spazio di serraggio in più

  • Grazie al labbro di tenuta della membrana, è ideale per calcestruzzo esposto

  • Per installazioni in calcestruzzo esposto a casseforme opposte (con alette opzionali)