Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Presa per cavo standard
Versione con 8 ingressi/uscite, senza accessori
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
- Alloggiamento resistente all'acqua
- Meccanismo di chiusura:2 clip a molla
- Raccordo (non incluso): 2 fori grandi per passacavo Ø = 17 mm o passacavo di tranciatura grande, 6 piccoli fori per passacavo Ø = 7 mm o passacavo Ø = 9,5 mm o passacavo Ø = 13 mm o piccolo passacavo di tranciatura
- Attachment: 2 fori, 5,5mm; spaziatura assiale 100mm
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.