Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Presa di capicorda ADR
Presa di capicorda ADR - 1
Presa di capicorda ADR - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Presa di capicorda ADR

Versione ADR con 8 ingressi/uscite, senza accessori

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

  • Materiale: plastica, resistente all'acqua

  • Meccanismo di chiusura: 2 graffe di fissaggio

  • Attacco: 2 fori 5,5 mm, assale spaziatura 100 mm

  • 8 fori Ø 18,5 mm per PG 11 raccordi filettati (può essere forato più largo da PG 11 a PG 13,5)