Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Presa di capicorda ADR
Versione ADR con 4 ingressi/uscite, senza accessori
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
- Materiale: plastica, resistente all'acqua
- Meccanismo di chiusura: 2 graffe di fissaggio
- Attacco: 2 fori 5,5 mm, assale spaziatura 100 mm
- 4 fori Ø 18,5 mm per PG 11 raccordi filettati (può essere forato più largo da PG 11 a PG 13,5)
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.