In soli tre passaggi sarete registrati e potrete utilizzare tutte le funzioni del negozio online.
Vendita riservata ai possessori di P.IVA
Il codice QR non è più valido. Facendo clic sul pulsante riportato di seguito è possibile attivarlo nuovamente.
Ordinamento
5 articoli con 7 versioni trovati
Attacchi non intercambiabili
4-in-1 system: Can be installed using foam, plaster, Klemmfix clamping fixer and nail strap, tool-free cable and pipe entries
2-in-1 system: Can be installed using foam and plaster
2-in-1 system: Can be installed using foam and plaster, tool-free cable and pipe entries
3-in-1 system: Quick fixing for installation without plaster, additional installation with foam or nail loop possible, tool-free cable and pipe entries
Sono disponibili altri risultati di ricerca. Per un risultato più preciso, affina i dati immessi.
Controllare questo risultato o utilizzare un termine diverso per la ricerca.
Striscia a LED flessibile
Profilo sottostruttura LED UBP-3 in alluminio, per strisce a LED
Profilo di copertura per scanalatura zigrinata
Cavo
Profilo LED incassato EBP-3 Per montaggio incassato
Trasformatore per LED 12 V LED-T-12-1
Lampada a LED da incasso EHW 13
Barra luminosa a LED Flex