Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Attacco per collegamento del cavo ADR
Versione ADR con 16 ingressi/uscite, completa di accessori
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Materiale carcassa: plastica, resistente all'acqua
Attacco: 10 raccordi filettati PG 9, 5 raccordi filettati PG13.5, 1 raccordo filettato PG16 (4 fori possono essere realizzati più larghi da PG 9/PG13.5 a PG16)
Meccanismo di chiusura: 2 graffe a molla o 4 viti
Fissaggio: 4 fori, 5,5 mm; interasse 65/110 mm
In dotazione:
- Bloccaggi a tenuta 4 x PG 9, 2 x PG 13.5, 1 x PG 16
- 1 inserto multiplo a tenuta
- 4 viti 4 x 20, A2
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.