In soli tre passaggi sarete registrati e potrete utilizzare tutte le funzioni del negozio online.
Vendita riservata ai possessori di P.IVA
Il codice QR non è più valido. Facendo clic sul pulsante riportato di seguito è possibile attivarlo nuovamente.
Ordinamento
29 articoli con 350 versioni trovati
Scarpa antinfortunistica casual, moderna, Boa Fit System, suola intermedia con due gradi di durezza che ottimizza lammortizzazione ed evita il ribaltamento
Very lightweight and comfortable safety shoe with reflective threads and insole made of recycled material. Sporty and safe at the same time
Scarpa di sicurezza leggera ed elegante in tessuto traspirante con applicazione tecnica
Scarpa antinfortunistica comoda con un design sportivo e casual. Una volta indossata, rimarrete stupiti dalla sua comodità!
Design a calzino molto sportivo S1P con pratica chiusura ad apertura rapida. Elementi luminescenti individuali sulla parte superiore per aumentare la visibilità dellutilizzatore.
Scarpe S1P casual ultra-leggere, estremamente comode da indossare, con eccezionale regolazione della temperatura. Ideali per uso in ambienti interni.
Look sportivo e dinamico grazie al gambo senza cuciture. Due fori per lacci nellarea di ingresso per una vestibilità ottimale e uneccellente ammortizzazione
Scarpa antinfortunistica casual S1P da donna. Leggera, flessibile, traspirante e facile da combinare con molti colori
Scarpa antinfortunistica allavanguardia Grus S1P. La barriera in maglia senza cuciture ottimizza la ventilazione e la vestibilità
High-quality, traditional safety shoes offering outstanding levels of comfort.
Scarpe antinfortunistica leggere con design casual, che ottimizzano la traspirabilità, il comfort, lo stile e la protezione.
Scarpe antinfortunistica straordinariamente flessibili e innovative con comodi inserti elasticizzati. Ideali per attività che richiedono di inginocchiarsi di frequente.
Scarpe antinfortunistica sportive e leggere con la massima traspirabilità, comfort, stile e protezione.
Una scarpa di sicurezza in pelle S1P molto comoda da usare in ambienti di lavoro asciutti per i piedi più larghi.
Scarpa antinfortunistica leggera e pratica con design dinamico. Un’ottima scelta per il lavoro giornaliero.
Lightweight, metal-free safety shoe. For comfort even on long working days.
The S1P shoe brilliantly combines safety with a casual look. It also boasts superb ventilation.
Lightweight and metal-free safety shoes with breathable textile inserts. These shoes are particularly notable for their high level of walking comfort.
Scarpa antinfortunistica casual con dettagli funzionali e un comfort eccezionale ad ogni passo.
Scarpa antinfortunistica moderna, casual e leggera con suola a tre componenti e massimo comfort.
Casual, light and modern shoes with three-part soles.
Le scarpe antinfortunistica S1P non lasciano nulla a desiderare! Hanno un aspetto moderno e sportivo, sono leggere e garantiscono la massima protezione.
Questa scarpa antinfortunistica garantisce protezione e comfort ottimali durante il lavoro. Design casual elegante.
Scarpe antinfortunistica casual con dettagli funzionali e un comfort eccezionale ad ogni passo.
Scarpa bassa S1P dal look moderno con ventilazione ideale per il massimo comfort.
Questa scarpa antinfortunistica moderna e leggera ha un sorprendente stile sportivo. La suola a tre componenti integrata garantisce stabilità e ammortizzazione.
The perforated, lightweight S1P safety shoe provides the ideal foot climate, optimum comfort and protection in everyday professional life.
La scarpa antinfortunistica S1P, traspirante e sportiva, offre un ottimo mantenimento della temperatura. Inoltre è estremamente comoda e leggera.
Scarpe antinfortunistica tradizionali di alta qualità che ottimizzano il comfort.
Sono disponibili altri risultati di ricerca. Per un risultato più preciso, affina i dati immessi.
Controllare questo risultato o utilizzare un termine diverso per la ricerca.
Scarpa antinfortunistica casual, moderna, Boa Fit System, suola intermedia con due gradi di durezza che ottimizza l'ammortizzazione ed evita il ribaltamento
Design a calzino molto sportivo S1P con pratica chiusura ad apertura rapida. Elementi luminescenti individuali sulla parte superiore per aumentare la visibilità dell'utilizzatore.
Look sportivo e dinamico grazie al gambo senza cuciture. Due fori per lacci nell'area di ingresso per una vestibilità ottimale e un'eccellente ammortizzazione
Scarpa antinfortunistica all'avanguardia Grus S1P. La barriera in maglia senza cuciture ottimizza la ventilazione e la vestibilità
Giacca imbottita Softshell ad alta visibilità fluorescente, classe 3
Giacca softshell invernale One
Giacca softshell invernale Scorpius
Bomber Allround Plus
Parka Draco
Giacca invernale Classic
Giacca softshell invernale Stretch X
Parka 3 in 1 Tallinn