Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Scarpa d'ancoraggio Kombi, 2,5 mm per sezioni trasversali di grandi dimensioni
Scarpa d'ancoraggio Kombi, 2,5 mm per sezioni trasversali di grandi dimensioni - 1
Scarpa d'ancoraggio Kombi, 2,5 mm per sezioni trasversali di grandi dimensioni - 2
Scarpa d'ancoraggio Kombi, 2,5 mm per sezioni trasversali di grandi dimensioni - 3

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Scarpa d'ancoraggio Kombi, 2,5 mm per sezioni trasversali di grandi dimensioni

Design robusto

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 4

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

  • Scarpa (con elette esterne) per giunzioni portanti di travi in legno, calcestruzzo o acciaio.

  • Elevata portata

  • Alette orientate verso l'esterno

  • Acciaio zincato a caldo sui due lati (S250GD +Z275) per circa 20¬µm secondo la norma EN 10326:2004

  • Classe di servizio 1 e 2 secondo la norma EN 1995:2013
Prova di prestazioni

Certificato ETA-08/0264

Indicazione

Il diametro di bulloni/viti può essere inferiore al diametro del foro per max 2 mm.


È necessario osservare le rispettive condizioni della certificazione dell'ancoraggio applicabile.