Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Scarpa d'ancoraggio 2,0 mm Un pezzo
Scarpa d'ancoraggio per collegamenti di travi in legno a strutture in aree visibili. Adatto per collegamenti legno/legno, legno/calcestruzzo o legno/acciaio.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
- Per collegamento delle travi sotto carico monoassiale ai montanti della stessa larghezza
- Flange interne
- Acciaio zincato a caldo sui due lati (S250GD +Z275) per circa 20 µm, spessore 2,0 mm a norma EN 10367:2004
- Applicazione nelle classi di servizio 1 e 2 in conformità allo standard EN 1995:2013
Omologazione Tecnica Europea ETA-09/0021
È necessario osservare le distanze dei chiodi dai bordi nei montanti in conformità con EC5 quando si progettano connessioni con carichi biassiali!
Il diametro di bulloni/viti può essere inferiore al diametro del foro per max 2 mm.
È necessario osservare le rispettive condizioni di base dell'omologazione dell'ancoraggio applicabile.
Documentazioni disponibili:
Il software di dimensionamento, le schede tecniche ed i certificati ETA sono disponibili sul nostro sito www.wuerth.it.
Collegamenti portanti di travi in legno a strutture in legno, calcestruzzo o acciaio in aree visibili
Elementi di fissaggio adatti:
- Chiodo scanalato a norma EN 14592: 4,0 x 40 – 100 mm.
- ASSY 3.0 Combi in accordo con ETA 11/0190: d = 10, 12 mm.
- Bulloni secondo le indicazioni dei costruttori: d = 10, 12 mm.
- Per il fissaggio nel calcestruzzo si consigliano gli ancoranti: W-BS; W-FAZ; W-VIZ; WIT-VM 250; WIT-UH 300
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.