Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Scarpa d'ancoraggio 2,0 mm 2 pezzi
Scarpa d'ancoraggio 2,0 mm 2 pezzi - 1
Scarpa d'ancoraggio 2,0 mm 2 pezzi - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Scarpa d'ancoraggio 2,0 mm 2 pezzi

Scarpa d'ancoraggio flessibile in due pezzi per travi di dimensioni intermedie e / o per lavori di ristrutturazione con travi di diverse larghezze. Idonea per connessioni legno/legno, legno/calcestruzzo o legno/acciaio in strutture e in lavori di ristrutturazione. Ideale per il successivo potenziamento di strutture esistenti con sezioni trasversali rastremate.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 2

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

  • Regolazione variabile della larghezza per una maggiore flessibilità

  • Flange esterne.

  • Acciaio zincato a caldo su entrambi i lati (S250GD + Z275 ), circa 20 μm, spessore 2,0 mm, conforme allo standard EN 10326:2004

  • Classe di servizio 1 e 2 a norma EN 1995:2013
Prova di prestazioni

Valutazione tecnica europea ETA-09/0021

Indicazione

Il diametro di bulloni/viti può essere inferiore al diametro del foro per max 2 mm. È necessario osservare le rispettive condizioni di base dell'omologazione dell'ancoraggio applicabile.