Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Scanalatore MSF 40
Scanalatore per calcestruzzo con motore estremamente potente da 1900 W e due dischi diamantati da 125 mm
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Lavorazione estremamente rapida e potente
Il potente motore da 1900 W con accoppiamento a scorrimento permette una lavorazione estremamente rapida e potente.
Regolazione profondità senza utensili
La leva di bloccaggio permette una facile regolazione della profondità senza utensili e consente di risparmiare tempo.
Molto robusto e antistatico
La copertura in alluminio pressofuso garantisce un elevato grado di robustezza, nonché proprietà anti-statiche.
Altamente ergonomico e facile da maneggiare
La colonna e i manici ad arco garantiscono una buona ergonomia e una maneggevolezza ottimale in orizzontale e verticale. L'interruttore può essere bloccato, rendendo il lavoro più confortevole.
Lavorazione precisa
Dei rulli aggiuntivi supportano l’inclinazione laterale e permettono una guida precisa della macchina.
Protezione da riavviamento
Il sistema antiaccensione impedisce l'avvio fortuito dopo le interruzioni di corrente
Polveri nocive (ad es. polvere di quarzo) devono essere aspirate da un'aspiratore approvato per la classe di polvere M. L'aspiratore di sicurezza per polveri e liquidi ISS 40-M automatic, Art. 07011430, è idoneo per l'aspirazione di tali polveri.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.