Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Scalpello smussato a norma DIN 5139
Con manico bicomponente per il massimo effetto dell'azione e un lavoro confortevole
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
- Il manico ergonomico bicomponente consente di lavorare senza che l'utensile scivoli o i muscoli della mano si affatichino
- La calotta di percussione in metallo garantisce una trasmissione ottimale della forza di impatto e una lunga durata
- La lama in cromo-vanadio è finemente smerigliata per tagli puliti e una lunga durata
Lo scalpello per legno è ideale per lavorazione del legno, carpenteria, falegnameria e lavori di costruzione generici in cui è necessario tagliare e modellare il legno con precisione, in conformità alla norma DIN 5139.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.