Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Scalpello a vanga Plus Longlife & Speed
Eccellente scalpello a vanga di ultima generazione con portautensili adatto per SDS-Plus.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Ottima protezione contro gli inceppamenti
La nuova forma dello scalpello permette di evitare inceppamenti e riduce l'attrito.
Elevata capacità di asportazione
Il design auto-affilante consente di asportare più materiale in meno tempo e garantisce una capacità di asportazione elevata per l'intera durata dell'utensile.
Durata superiore fino al 200 % rispetto alle versioni standard
Area di lavoro estesa
Area convessa pronunciata per la penetrazione
- Trasmissione del carico centrale
- Migliore trasmissione delle onde d'urto
- Maggiore resistenza alla penetrazione
Per staccare l'intonaco e smuovere terra, massetto e bitume.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.