In soli tre passaggi sarete registrati e potrete utilizzare tutte le funzioni del negozio online.
Vendita riservata ai possessori di P.IVA
Il codice QR non è più valido. Facendo clic sul pulsante riportato di seguito è possibile attivarlo nuovamente.
Ordinamento
7 articoli con 7 versioni trovati
Eccellente scalpello a vanga di ultima generazione con portautensili adatto per SDS-Plus.
Eccellente scalpello a vanga di ultima generazione, con portautensili adatto per SDS-max.
Processo di foggiatura migliorato per una maggiore durata
Scalpello a spatola ultra robusto con gambo rinforzato allungato
Ottimo scalpello a spatola standard con portautensili adatto per SDS-Plus
Specifico per martelli scalpellatori da 16 kg
Very good standard spade chisel with tool holder suitable for SDS-max.
Sono disponibili altri risultati di ricerca. Per un risultato più preciso, affina i dati immessi.
Controllare questo risultato o utilizzare un termine diverso per la ricerca.
Maschio a macchina HSCo Multi Special con filettatura MF per fori passanti DIN 374
Assemblaggio levigatrice a nastro per tubi RBS 650
Profilo di levigatura Starlock
Diamond cutting disc natural stone LS
Assortimento di punte elicoidali per legno di precisione LONGLIFE & SPEED 25 pz
Punta per martelli
Assortimento di punte elicoidali per legno di precisione LONGLIFE & SPEED 10 pz
Lama per sega universale, legno, tre stelle, Multiblade