Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Scalpello a punta Plus Longlife & Speed
Scalpello a punta Plus Longlife & Speed - 1
Scalpello a punta Plus Longlife & Speed - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Scalpello a punta Plus Longlife & Speed

Eccellente scalpello a punta di ultima generazione, con mandrino per utensile adatto per SDS-plus.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Ottima protezione contro gli inceppamenti


La nuova forma dello scalpello permette di evitare inceppamenti e riduce l'attrito.



Elevata capacità di asportazione


Il design auto-affilante consente di asportare più materiale in meno tempo e garantisce una capacità di asportazione elevata per l'intera durata dell'utensile.



Durata superiore fino al 200% rispetto alle versioni standard


Area di lavoro estesa



Area convessa pronunciata per la penetrazione


  • Trasmissione del carico centrale

  • Migliore trasmissione delle onde d'urto

  • Maggiore resistenza dell'attacco