Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Scalpello a punta Max Longlife & Speed
Scalpello a punta Max Longlife & Speed - 1
Scalpello a punta Max Longlife & Speed - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Scalpello a punta Max Longlife & Speed

Eccellente scalpello a punta di ultima generazione, con mandrino per utensile adatto per SDS-max.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 3

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Ottima protezione contro gli inceppamenti


La nuova forma dello scalpello permette di evitare inceppamenti e riduce l’attrito.



Elevata capacità di asportazione


Il design autoaffilante permette di rimuovere il materiale in eccesso in minor tempo e garantisce una capacità di asportazione molto alta per tutta la durata dell’utensile.



Durata superiore fino al 170% in più rispetto alle versioni standard


Area di lavoro estesa