In soli tre passaggi sarete registrati e potrete utilizzare tutte le funzioni del negozio online.
Vendita riservata ai possessori di P.IVA
Il codice QR non è più valido. Facendo clic sul pulsante riportato di seguito è possibile attivarlo nuovamente.
Ordinamento
Eccellente scalpello piatto di ultima generazione, con mandrino per utensile adatto per SDS-plus.
Eccellente scalpello a vanga di ultima generazione con portautensili adatto per SDS-Plus.
Scalpello per piastrelle Premium di nuova generazione con codolo extra corto e lama extra larga. Portautensili adatto per SDS-plus.
Eccellente scalpello a punta di ultima generazione, con mandrino per utensile adatto per SDS-plus.
Eccellente scalpello a vanga di ultima generazione, con portautensili adatto per SDS-max.
Eccellente scalpello piatto di ultima generazione, con mandrino per utensile adatto per SDS-max.
Scalpello per piastrelle Premium di nuova generazione con angolo ottimale e design per proteggere il materiale di supporto. Portautensili adatto per SDS-plus.
Eccellente scalpello a punta di ultima generazione, con mandrino per utensile adatto per SDS-max.
3 pezzi. Scalpelli Premium di nuova generazione a punta, piatti e a spatola con mandrino adatto per SDS-Plus in una confezione multipla elegante.
Punta elicoidale Tipo RN 130°, HSS DIN 338
Punta a percussione Plus Quadro-L
Punta elicoidale Tipo RN 118°, HSS DIN 338
Punta per martelli
Punta elicoidale HSCo DIN 338 tipo RN oxide
Sega a tazza, bimetallo HSS Longlife & Speed HSCo8
Disco da taglio Speed per acciaio
Disco da taglio Speed per acciaio inossidabile