Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Scala telescopica in alluminio professionale
Scala telescopica in alluminio professionale - 1
Scala telescopica in alluminio professionale - 2
Scala telescopica in alluminio professionale - 3
Scala telescopica in alluminio professionale - 4

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Scala telescopica in alluminio professionale

Utilizzabile come scala d'appoggio, a cavalletto, su scalini e come due cavalletti di lavoro separati

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 4

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

L'altezza di lavoro desiderata può essere impostata estendendo la scala a passo dei pioli


Utilizzabile come scala a cavalletto anche su scalini


Risparmio di spazio nei veicoli e nei magazzini


Richiudibile/ripiegabile



Facile da usare, resistente e sicura


  • Dispositivi di bloccaggio di sicurezza solidi con innesto automatico

  • Regolazione dell'altezza con robusta manopola a scatto


Alta resistenza alla torsione


Bordatura quadrupla e pressatura delle giunture ai pioli



Ottima resistenza alla flessione


Montanti e pioli in alluminio estruso



Appoggio sicuro


Piedini antiscivolo a 2 componenti



Appoggio del piede stabile e sicuro


Pioli scanalati

Indicazione

Se utilizzato come scala da appoggio, la larghezza non è conforme alla norma DIN EN 131-1



La creazione di una piattaforma di lavoro può essere effettuata solamente in combinazione con la traversa stabilizzatrice per scale telescopiche in alluminio professionali e fino a un massimo di 1 m di altezza.

Area di applicazione