Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Scala per tetti
Per attività di manutenzione, installazione e pulizia su tetti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
La scala può essere ruotata per l'uso su tetti con inclinazioni comprese approssimativamente tra 15° e 60°
Gradini con due inclinazioni differenti
Elevato grado di resistenza alla flessione
Montanti appositamente progettati in un profilo in alluminio robusto
Appoggio sicuro
Pioli scanalati, larghi 36 mm
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.