Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Scala leggera con piattaforma
Con lungo corrimano e ampia piattaforma per una maggiore sicurezza
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Comodità e sicurezza in caso di posizione stazionaria anche prolungata
- Piattaforma scanalata extra large
- Staffa di sicurezza montata 1 m sopra la piattaforma
- Il corrimano bilaterale funge da ringhiera
Risparmio di tempo e spazio durante trasporto e stoccaggio
Corrimano ripiegabili senza utensili
Appoggio sicuro
- Design conico
- Cinghie ad alta resistenza antiapertura
Opzione di stoccaggio
Grazie al vassoio integrato nella barra di sicurezza
Robusta, con alta resistenza alla torsione
- Giunto piolo/montante con rivetti speciali
- Montanti di rinforzo nella parte superiore e inferiore della scala
Ottima resistenza alla flessione
Gradini, montanti, corrimano, piattaforma in estruso di alluminio
Pioli con sicurezza
Pioli scanalati profondi 84 mm
Può essere facilmente spostata e ripiegata per il trasporto
Con ruote opzionali, art. n. 0962 931
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.