Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Scala singola a gradini in alluminio, flangiata
Design robusto. Gradini con resistenza allo scivolamento testata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
- I gradini da 80 mm, con superficie scanalata e classe di resistenza allo scivolamento R12 a norma DIN 51130, garantiscono un elevato livello di sicurezza e un appoggio comodo e sicuro.
- La flangia a quattro vie o la compressione del giunto del montante/gradino garantiscono un'estrema robustezza e un'elevata resistenza alla torsione.
- Ottima resistenza alla flessione, grazie ai gradini e ai montanti in alluminio estruso
- Appoggio sicuro della scala grazie ai piedini/pattini antiscivolo a 2 componenti
- Traversa (lunghezza scala ≥ 3 m) per una maggiore stabilità e protezione anti-ribaltamento
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.