Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Scaffale a incastro per garage
Scaffale a incastro per garage - 1
Scaffale a incastro per garage - 2
Scaffale a incastro per garage - 3

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Scaffale a incastro per garage

Scaffale a incastro robusto per l'immagazzinamento, ad esempio, di pneumatici e accessori per auto.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 2

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

  • Telaio premontato per un montaggio a incastro rapido e facile, senza utensili aggiuntivi

  • Supporto telaio in profilo a T molto robusto

  • Ottima stabilità grazie a fasce laterali e traverse di rinforzo

  • Possibilità di ampliamento grazie a comparti e accessori aggiuntivi

  • Versione con 2 livelli per pneumatici e 2 livelli per stoccaggio, capacità di carico di 250 kg per ripiano (con carico distribuito uniformemente)

  • Longheroni e ripiani con regolazione dell'altezza regolabile ogni 25 mm
Indicazione
  • Tutte le larghezze degli scaffali sono indicate come dimensioni assiali

  • Dimensioni esterne

Larghezza dello scaffale base + 56 mm


Larghezza dello scaffale aggiuntivo + 0 mm


Profondità dello scaffale = profondità del ripiano + 26 mm


  • Fornito vuoto
Area di applicazione