Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Scaffale angolare a incastro
Con ripiani in acciaio per carichi medi e uso ottimale dello spazio di magazzini, officine e fabbriche
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
- Ripiani in acciaio con bordo tubolare da 40 mm per un'elevata stabilità e sicurezza durante l'uso
- Regolabile liberamente in griglie da 25 mm
- Il telaio preassemblato è facile e veloce da montare senza l'ausilio di alcun attrezzo
- Robustezza e solidità grazie alla struttura e ai rinforzi dei ripiani con barre di profondità e traverse, nonché al profilo a T come supporto del telaio
- Possibilità di ampliamento grazie a comparti e accessori aggiuntivi
- Gli scaffali angolari possono essere ampliati utilizzando gli alloggiamenti aggiuntivi delle gamme Basic e Professional
- Osservare le profondità degli scaffali e le capacità di carico per ogni vano
- Tutte le larghezze delle campate indicate sono dimensioni assiali
- Dimensioni esterne: Larghezza scaffale base + 56 mm, larghezza scaffale aggiuntivo + 0 mm, profondità scaffale = profondità ripiano + 26 mm
Con ripiani in acciaio per carichi medi e uso ottimale dello spazio di magazzini, officine e fabbriche.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.