Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Scaffale a sbalzo, saldato
Per lo stoccaggio ordinato e l'accesso facile a prodotti lunghi e ingombranti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
- Aumento delle capacità di stoccaggio con ingombro ridotto
- Sbalzi saldati solidamente con protezione anti-rotolamento
- Per carichi fino a 200 kg per elemento a sbalzo
- Accesso rapido alle scorte
- Tutti i componenti sono realizzati in acciaio di alta qualità.
- Profilo base/supporto IPE 100
- Profili base, saldati solidamente
- Ancoranti per fissaggio a pavimento non inclusi nel contenuto
- Larghezza dello scaffale base + 55 mm
- Larghezza dello scaffale aggiuntivo + 0 mm
- Profondità piano su un lato = profondità utile + 100 mm (singolo)
- Profondità piano su due lati = 2 x profondità utile + 100 mm
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.