Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Scaffale per lo stoccaggio degli pneumatici zincato
Stoccaggio corretto, sicuro e protetto degli pneumatici
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Per larghezze di campata elevate
- Robusto supporto del telaio con profilo a T realizzato in lamiera di acciaio zincato
- Fasce laterali robuste e barre di supporto sicure per sostenere carichi elevati
- Livelli di stoccaggio con elevata capacità di carico
Assemblaggio veloce e versatile
- Il telaio preassemblato può essere montato facilmente e rapidamente senza l'ausilio di utensili
- Vani aggiuntivi e pratici accessori disponibili per l'espansione funzionale del rack di base
- Personalizza il tuo spazio di stoccaggio utilizzando la griglia di regolazione dell'altezza sulle barre di supporto
- Vano di stoccaggio trasparente e salvaspazio che mantiene gli pneumatici a portata di mano
- Per l'estensione con scaffali aggiuntivi è necessario uno scaffale di base
- Tutte le larghezze di campata sono indicate come dimensioni assiali
- Dimensioni esterne: Larghezza scaffale di base + 56 mm, larghezza scaffale aggiuntivo + 0 mm, profondità rack = profondità ripiano + 26 mm
- Per lo stoccaggio di pneumatici in due file devono essere utilizzati i distanziatori (disponibili separatamente)
- Fornito vuoto
Stoccaggio professionale e protetto di pneumatici e ruote in officine, garage e magazzini.
Per lo stoccaggio di pneumatici in due file (fila doppia) devono essere utilizzati i distanziatori (disponibili separatamente)..
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.