Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Scaffale a incastro Eco
Scaffale a incastro Eco - 1
Scaffale a incastro Eco - 2

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Scaffale a incastro Eco

Robusto scaffale a incastro con vassoio raccogligocce da 20 litri per stoccare in modo ecologico liquidi inquinanti e materiali pericolosi in contenitori in piccoli contenitori.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 2

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

  • Telaio premontato per un montaggio a incastro rapido e facile senza utensili aggiuntivi

  • Supporto telaio in profilo a T molto robusto

  • Sostegni per telaio e piani (fasce laterali e barre longitudinali) per la massima stabilità

  • Possibilità di ampliamento grazie a comparti e accessori aggiuntivi

  • 4 ripiani con portata di 150 kg per ripiano (con distribuzione uniforme del carico)

  • Volume per ripiano: 20 l

  • Ripiani con regolazione dell'altezza flessibile a incrementi di 25 mm, semplice installazione grazie all’utilizzo di reggipiano a innesto
Indicazione
  • Tutte le larghezze degli scaffali sono indicate come dimensioni assiali

  • Dimensioni esterne

Larghezza scaffale base + 56 mm


Larghezza scaffale aggiuntivo + 0 mm


Profondità scaffale = profondità ripiano + 26 mm

Area di applicazione