Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Scaffale a incastro da ufficio
Per riporre fascicoli, cataloghi e altre forniture per ufficio in modo chiaro e senza ingombri
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Stoccaggio sicuro
- Robusto scaffale da ufficio senza viti con ripiani in acciaio
- Robustezza e solidità grazie alla struttura e ai rinforzi dei ripiani con barre di profondità e traverse, nonché al profilo a T come supporto del telaio
- Stoccaggio su un solo lato in scaffali con profondità di 300 mm, stoccaggio e accesso su due lati in scaffali con profondità di 600 mm
- Adattabile in modo ideale all'altezza dei fascicoli disponibili in commercio
- Ripiani in acciaio con bordo tubolare da 40 mm per un'elevata stabilità e sicurezza durante l'uso
Facile da utilizzare
- Il telaio preassemblato è facile e veloce da montare senza l'ausilio di alcun attrezzo
- Possibilità di ampliamento con alloggiamenti aggiuntivi, accessori e altri ripiani
- Tutte le larghezze delle campate indicate sono dimensioni assiali
- Se l'altezza dello scaffale supera di quattro volte la profondità, deve essere fissato contro il ribaltamento
- Dimensioni esterne: Larghezza scaffale base + 56 mm, larghezza scaffale aggiuntivo + 0 mm, profondità scaffale = profondità ripiano + 26 mm
Spazio di conservazione salvaspazio, chiaro e personalizzabile per fascicoli, cataloghi e altre forniture per ufficio.
Gli scaffali per ufficio possono essere facilmente ampliati utilizzando gli alloggiamenti aggiuntivi delle gamme Basic e Professional. Osservare le profondità degli scaffali e le capacità di carico per ogni vano!
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.