Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Scaffale con cestelli metallici

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Scaffale con cestelli metallici

Scaffale a incastro robusto con cestelli per carichi medi e lo stoccaggio di piccoli componenti

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 2

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

  • Montaggio a incastro semplice e rapido senza utensili aggiuntivi grazie a montanti preassemblati

  • Montante in robusto profilo a T

  • Elevato livello di stabilità grazie ai rinforzi per telaio e ripiani (fasce laterali e longitudinali)

  • Possibilità di ampliamento grazie a comparti e accessori aggiuntivi

  • Quattro cestelli in filo metallico con una portata di 35 kg (se il carico è distribuito uniformemente).

  • Fornito con otto griglie divisorie per il partizionamento personalizzato

  • Ripiani in acciaio con una portata di 150 kg (se il carico è distribuito uniformemente).


Dimensioni esterne


  • Larghezza dello scaffale base + 56 mm

  • Larghezza dello scaffale aggiuntivo + 0 mm

  • Profondità dello scaffale = profondità base + 26 mm
Indicazione
  • Tutte le larghezze degli scaffali sono indicate come diametro asse

  • Fornito vuoto