Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Scaffale a incastro Profi
Scaffale a incastro Profi - 1
Scaffale a incastro Profi - 2

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Scaffale a incastro Profi

Con ripiani in acciaio per carichi pesanti in magazzini, officine e stabilimenti

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 24

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Sicuro e robusto


  • Superficie resistente e zincata

  • Ripiani sicuri e robusti in acciaio con bordo tubolare da 40 mm

  • Robustezza e solidità grazie alla struttura e ai rinforzi dei ripiani con barre di profondità e traverse, nonché al profilo a T come supporto del telaio

  • Il telaio preassemblato è facile e veloce da montare senza l'ausilio di alcun attrezzo


Configurazione personalizzabile


  • Regolabile liberamente in griglie da 25 mm

  • Possibilità di ampliamento grazie a comparti e accessori aggiuntivi
Indicazione
  • Tutte le larghezze delle campate indicate sono dimensioni assiali

  • Se l'altezza dello scaffale supera di quattro volte la profondità, deve essere fissato contro il ribaltamento

  • Dimensioni esterne: Larghezza scaffale base + 56 mm, larghezza scaffale aggiuntivo + 0 mm, profondità scaffale = profondità ripiano + 26 mm
Area di applicazione