Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Rack a innesto Basic
Scaffale a incastro robusto con 5 ripiani in acciaio per carichi medi in magazzini, officine e fabbriche
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
- Telaio premontato per un montaggio a incastro rapido e facile, senza utensili aggiuntivi
- Supporto telaio in profilo a T molto robusto
- Sostegni per telaio e piani (fasce laterali e diagonali) per la massima stabilità
- Possibilità di ampliamento grazie a comparti e accessori aggiuntivi
- Piani in acciaio con portata di 150 kg ciascuno (con distribuzione uniforme del carico)
- Piani con regolazione dell'altezza adattabile con passo di 25 mm, installazione semplice con reggipiano a innesto
- Tutte le larghezze degli scaffali sono indicate come dimensioni assiali
- Dimensioni esterne
Larghezza scaffale base + 56 mm
Larghezza scaffale aggiuntivo + 0 mm
Profondità scaffale = profondità ripiano + 26 mm
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.