Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Scaffale Cantilever

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Scaffale Cantilever

Per lo stoccaggio ordinato e l'accesso facile a prodotti lunghi e ingombranti.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 4

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

  • Aumento delle capacità di stoccaggio con ingombro ridotto

  • Stoccaggio ordinato di oggetti lunghi

  • Accesso rapido alle merci stoccate

  • 6 livelli di stoccaggio (compreso il supporto di base)

  • Profilo base/supporto IPE 100

  • Profilo base e scaffali saldati in modo permanente

  • Le mensole sono dotate di fermo anticaduta saldato e profilo a U da 50 x 38 mm

  • Ancoraggi a terra e diagonali sono inclusi nella fornitura
Indicazione

Il cliente deve ancorare lo scaffale al pavimento. I carichi specificati si applicano alla versione a un solo lato, incluso il supporto base.



Dimensioni esterne:


  • Larghezza dello scaffale base + 55 mm

  • Larghezza dello scaffale aggiuntivo + 0 mm

  • Profondità dello scaffale a un solo lato = profondità utile + 100 mm