In soli tre passaggi sarete registrati e potrete utilizzare tutte le funzioni del negozio online.
Vendita riservata ai possessori di P.IVA
Il codice QR non è più valido. Facendo clic sul pulsante riportato di seguito è possibile attivarlo nuovamente.
Ordinamento
Malta appartenente al gruppo malta III secondo DIN 1053-1, materiale da costruzione in classe A1 secondo DIN 4102-4
Rivestimento antifuoco per cavi montabile in un secondo momento
Elevata flessibilità per tubature con diametri diversi. Materiale a elevata espansione in caso di incendio
Included in the scope of delivery are 2 identification plates, 1 approval, and 1 installation instructions
Per la compartimentazione di fili elettrici e tubi infiammabili/non infiammabili e per la ventilazione in conformità alle norme DIN 18017-3 e DIN EN 15650
Come manicotto antifuoco
Intumescent fire protection fabric for non-combustible pipework and tubing with combustible insulation parts
Foams in the event of fire
Material swells when exposed to fire, meeting the requirements of German regulations for pipe systems (LAR) for pipe ducts
Schiuma antifuoco Kombi
Cartello segnaletico Paratia tagliafuoco Per cavi e linee elettriche
Schiuma antifuoco 90
Stucco antifuoco combinato
Malta antifuoco