Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Raccordo a T per canalina antifuoco I30/I60/I90/I120
Canalina metallica antifuoco con ritardante di fiamma attivo per il contenimento dei carichi d'incendio
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Le fiamme non si propagano all'interno della canalina, che inibisce l'incendio in modo attivo
Requisiti di spazio ridotti in quanto è possibile usare praticamente tutta la sezione trasversale della canalina
Installazione semplice e veloce, facile da montare, componenti a chiusura automatica
Lavorazione senza produzione di polvere o sporcizia
Fissaggio semplice, anche direttamente su solai o pareti
Facilmente accessibile per attività di manutenzione, può essere aggiunta senza problemi a un'installazione esistente in un secondo momento
Versioni per cavi disponibili con elementi in metallo o plastica in conformità allo standard EN 60 423
Forma stabile
Dimensioni particolari disponibili tramite ordine speciale:
Canaline a una, due, tre o quattro facce, circolari, in acciaio inossidabile, con superfici in colori RAL
Il rivestimento interno inizia a reagire a +200 °C
Peso esiguo
- Certificato di prova dell'ente di controllo per l'edilizia ABP P-MPA-E-09-011
- Classe di resistenza al fuoco da I 30 a I 120
- In caso di posizionamento di cavi e tubi direttamente sull'elemento, il peso totale ammesso deve essere ≤ 34 kg/m, incluso il peso dei cavi e quello dei tubi.
- Conservare in un luogo asciutto e al riparo dal gelo
- Per utilizzo nel sistema E4 - canalina antifuoco I30/I60/I90/I120 per il contenimento dei carichi d'incendio
- Per utilizzo in vie di fuga, percorsi obbligati e vani scala
- Idoneo per cavi, tubi combustibili e tubi incombustibili isolati con caucciù sintetico
- La canalina I può attraversare pareti rigide e pareti divisorie leggere resistenti al fuoco
- La canalina stessa può fungere da passerella portacavi
Installare la canalina antifuoco seguendo attentamente le istruzioni di montaggio ed il certificato di prova n. P-MPA-E-09-011
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.