Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Inverter di saldatura manuale per elettrodi ESI 160

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Inverter di saldatura manuale per elettrodi ESI 160

Inverter di saldatura ad elettrodo con controllo digitale. La saldatrice di base per tutte le applicazioni manuali

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Possibilità di effettuare saldature di tutti tipi di elettrodi.


La tecnologia MicorBoost facilita la saldatura di tutti gli elettrodi, inclusa la cellulosa. Semplice commutazione nei tipi di elettrodi.



Robusta


Sicurezza anticaduta 80 cm (secondo normativa, min. 25 cm)



Cambiare modalità


Commutabile a saldatura TIG con accensione ContacTIG



Arco stabile e uniforme


Regolazione dell'Arc-Force



Nessun attacco degli elettrodi al pezzo


Sistema anti attaccamento



Facile innesco


Hot-start



Versatile


Alimentazione a (230V) o con motogeneratore - ottimali proprietà di saldatura, anche con cavi lunghi o in caso di fluttuazioni della tensione di rete.



Leggera e resistente


5,1 kg a 150 A (30% tempo di accensione)



Ottimale per lavori di montaggio


Grado di protezione S e IP23

Indicazione
  • Arc force: Aumenta la tensione dell'arco in situazioni critiche. Impedisce che le scorie finiscano nel bagno di saldatura e spengano l'arco. Di conseguenza, possono essere saldati anche elettrodi difficili da saldare.

  • Hot start: Garantisce un'accensione facile dell'elettrodo. L'energia dell'Hot start è regolata automaticamente in base alla corrente di saldatura selezionata.

  • Funzione anti incollaggio: Impedisce che l'elettrodo si incolli al pezzo da lavorare riducendo automaticamente la corrente. Di conseguenza, l'elettrodo non si spegne e impedisce l'evaporazione di elementi di lega.


Documentazione ricambi in conformità al Regolamento (UE) 2019/1784 – Requisiti per la progettazione ecologica degli impianti di saldatura. La documentazione pertinente è archiviata in Würth Parts Manager (https://pm.wuerth.com/index.php). Per ulteriori domande, contattare il rappresentante di vendita o il prodotto e l'applicazione appropriati.