Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Impianto di saldatura TIG 180DC

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Impianto di saldatura TIG 180DC

Il dispositivo professionale compatto consente di controllare e preimpostare i parametri di saldatura in modo estremamente semplice, facilitando l'introduzione professionale dell'utente all'impianto di saldatura TIG.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Accensione ad alta frequenza per contatto


Accensione HF senza contatto possibile tramite pulsante, commutabile nella tradizionale accensione per contatto



Versatile


Commutabile a saldatura a elettrodo



Ottimale protezione dall'ossidazione


Il cordone e l'elettrodo in tungsteno sono dotati di un'ottimale protezione dall'ossidazione grazie alla gestione automatica del gas.



Efficienza energetica


Funzione di standby della ventola, elettronica dalle prestazioni moderne



Memoria programmi


Possono essere salvati due operazioni di saldatura per elettrodo e TIG.



Protezione contro sporcizia e umidità


Speciale rivestimento della scheda elettronica



Leggera e resistente


6,5 kg a 180 A (30% ED)



Ottimale per lavori di montaggio


Grado di protezione S e IP23



Robusta


Sicurezza anticaduta 80 cm (min. 25 cm secondo la normativa)

Prova di prestazioni

Marcatura: CE, S

Indicazione
  • Arc force: aumenta la tensione dell'arco in situazioni critiche. Impedisce che le scorie finiscano nel bagno di saldatura e spengano l'arco. Di conseguenza, possono essere lavorati anche elettrodi difficili da saldare.

  • Hot start: garantisce un'accensione affidabile dell'elettrodo. L'energia della funzione Hot start è regolata automaticamente in base alla corrente di saldatura selezionata.

  • Anti incollaggio: impedisce che l'elettrodo si attacchi al pezzo da lavorare riducendo automaticamente la corrente. Di conseguenza, l'elettrodo non si spegne e impedisce l'evaporazione di elementi di lega.


Documentazione sui ricambi in conformità al Regolamento (UE) 2019/1784 - Requisiti per la progettazione ecocompatibile degli impianti di saldatura. La documentazione pertinente è archiviata in Würth Parts Manager (https://pm.wuerth.com/index.php). Per ulteriori domande, contattare il rappresentante di vendita o il prodotto e l'applicazione appropriati.

Valore standard per la corrente nominale e la quantità di gas
Diam. elettrodo in tungstenoCorrente nominale in ampere [A]Volume di gas [l/min]
1,015-804
1,670-1505-6
2,4150-2406-7