Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Accensione piezoelettrica
Funzione di avvio/arresto per la massima sicurezza e comfort
Innesto a baionetta a rilascio rapido
Rapida sostituzione del cannello senza utensili
Regolazione precisa della fiamma
La valvola regolabile con precisione consente una regolazione precisa della fiamma
Pulsante di bloccaggio per il funzionamento continuo
Autoveicoli/metalli
- Saldatura dolce fino a 18 mm di diametro
- Allentamento di viti e bulloni bloccati e arrugginiti
- Rimozione della vernice e del protettivo sottoscocca
- Stagnatura di fiancate
- Stampaggio di materie plastiche
Lavori elettrici/idraulici
- Lavori di calettatura leggera
- Saldatura dolce fino a 18 mm di diametro
- Disgelo di tubi
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.