In soli tre passaggi sarete registrati e potrete utilizzare tutte le funzioni del negozio online.
Vendita riservata ai possessori di P.IVA
Il codice QR non è più valido. Facendo clic sul pulsante riportato di seguito è possibile attivarlo nuovamente.
Ordinamento
6 articoli con 198 versioni trovati
La scarpa antinfortunistica alta S3S in pelle certificata detta nuovi standard. La suola esterna MICHELIN brevettata garantisce prestazioni e protezione massime.
Extremely comfortable S3S safety boot with innovative shaft construction in the bend area for optimal bending behaviour when walking and kneeling. The fit can be further optimised with the 3-width system.
Ancora più resistente. La stabilità della protezione antiurto e i solidi solchi sulla suola rendono questa scarpa antinfortunistica alta S3 il compagno giusto per le attività più impegnative nelle zone S3
Lo stivale antinfortunistico alto S3S realizzato in pelle certificata con chiusura BOA, detta nuovi standard. La suola esterna brevettata MICHELIN garantisce prestazioni e protezione massime.
Stivale antinfortunistico resistente al taglio, privo di metallo, in microfibra, molto leggero e con un ottimo rapporto qualità-prezzo.
Womens cut-resistant, metal-free, microfibre safety boots, very lightweight and excellent value for money.
Sono disponibili altri risultati di ricerca. Per un risultato più preciso, affina i dati immessi.
Controllare questo risultato o utilizzare un termine diverso per la ricerca.