Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Sacco grande Standard
Sacco grande Standard - 1
Sacco grande Standard - 2
Sacco grande Standard - 3
Sacco grande Standard - 4

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Sacco grande Standard

Con bordatura e nastri per il fissaggio

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

  • Con quattro asole per il sollevamento (lunghezza: 25 cm)

  • Capacità di carico (SWL): 1.200 kg

  • Coefficiente di sicurezza (SF): 5:1

  • Spessore del tessuto: 150 g/m²

  • Senza stampe